Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-31

  • ERIKS:23440713
  • Hersteller:MSF-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Diese Lagereinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Epoxid-Gusseisen mit verlängerten Innenringlagern. Der zonengehärtete Innenring erhöht die Haltbarkeit, während das spezielle Land-Riding-Retainer-Design eine optimale Fettzirkulation und Schmierstoffrückhaltung gewährleistet.Funktionen
  • Sealmaster® Sicherungsstift und Vertiefung bieten Verdrehsicherung und direkte Schmierung
  • Das Landriding-Retainer-Design ermöglicht eine 360°-Fettzirkulation und eine effektive Schmierstoffrückhaltung
  • Zonen-gehärteter Innenring für erhöhte Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die Nachschmierung und Ausrichttoleranz erfordern
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit dynamischen Lastanforderungen
  • Verwendet mit mittleren Wälzlagern in Industriemaschinen
Zur Liste hinzufügen

621,42 €/ Stückexkl. MwSt

727,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
161.93 mm
Höhe
58.75 mm
Breite
162.05 mm
Höhe Achse
20.57 mm
Außendurchmesser
69.16 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Gehäuse
Gusseisengehäuse