Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-309

  • ERIKS:23984642
  • Hersteller:MSF-309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieses Flanschlager verfügt über ein robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit verlängerten Innenringlagern für erhöhte Tragfähigkeit. Der zonenvergütete Innenring erhöht die Haltbarkeit, während der spezielle Landlaufkäfig eine gleichmäßige Schmierung für geringere Reibung und eine längere Lebensdauer des Lagers gewährleistet.Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung sorgt für eine sichere und stabile Wellenverbindung
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Das Landriding-Retainer-Design gewährleistet eine optimale Schmierstoffretention
  • Zonen-gehärteter Innenring für erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen für verbesserten Korrosionsschutz
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die in staubigen oder rauen Umgebungen betrieben werden
  • Ideal für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung
  • Verwendet bei Hochlastmaschinen, die eine verbesserte Schmierstoffbindung erfordern
Zur Liste hinzufügen

494,62 €/ Stückexkl. MwSt

578,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
M16
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
142.88 mm
Höhe
14.22 mm
Breite
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111.13 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flansch, Vier Bolzen