Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-306

  • ERIKS:23984635
  • Hersteller:MSF-306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine 30-mm-Zylinderbohrung und ein Gehäuse aus Gusseisen für eine robuste Unterstützung. Die Baugruppe umfasst einen zonenvergüteten Innenring und einen Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für erhöhte Haltbarkeit. Eine Pulverbeschichtung des Gehäuses verbessert den Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube gewährleistet eine sichere Montage bei statischer Fehlausrichtung.Funktionen
  • ±2,0° statische Fehlausrichtungskapazität gleicht geringe Installationsungenauigkeiten aus
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet zuverlässigen Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sichert die Welle und minimiert Bewegungen unter Last
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet verbesserten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die unter abrasiven Bedingungen arbeiten
  • Ideal für Fördertechnik in Industrieanlagen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

345,35 €/ Stückexkl. MwSt

404,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1.25 INH
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
117.48 mm
Höhe
44.45 mm
Breite
117.6 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
47.24 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm
Gehäuse
Gusseisengehäuse