Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-24C

  • ERIKS:23984597
  • Hersteller:MSF-24C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Diese Flanschlager-Einheit ist für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung ausgelegt. Das Lager verfügt über einen Bohrungsdurchmesser von 1,5 Zoll und eine mittlere Belastbarkeit. Es ist mit einem zonenvergüteten Innenring und einer einlippigen Kontaktabdichtung für zuverlässige Leistung ausgestattet. Das Gehäuse ist schwarz und verfügt über eine Wellenbefestigung mit Stellschraube für eine sichere Montage.Funktionen
  • Das Flanschgehäuse vereinfacht die Montage auf ebenen Flächen in Gerätebaugruppen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet einen festen Halt der Welle bei Vibrationen.
  • Einfachlippendichtung schützt vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Lagertyp für mittlere Beanspruchung eignet sich für moderate radiale und axiale Belastungen in Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die eine sichere Wellenbefestigung erfordern
  • Ideal zur Montage in statischen Fehlstellungslagen an Fördertechnik
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine mittlere Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

412,08 €/ Stückexkl. MwSt

482,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
136.53 mm
Höhe
51.99 mm
Außendurchmesser
58.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm