336,02 €/ Stückexkl. MwSt
393,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 117.48 mm |
Höhe | 44.45 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92.08 mm |