338,50 €/ Stückexkl. MwSt
396,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarz |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 30.16 mm |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 117.48 mm |
Höhe | 127 mm |
Außendurchmesser | 47.24 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92.08 mm |
Lager | Kugellager |