277,28 €/ Stückexkl. MwSt
324,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 107.95 mm |
Höhe | 39.7 mm |
Breite | 107.95 mm |
Außendurchmesser | 73.15 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.55 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Gusseisengehäuse |