Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung HF-28

  • ERIKS:23983017
  • Hersteller:HF-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über einen Kugellagereinsatz mit Hochtemperatur-Kontaktdichtung und ein Gehäuse aus Gusseisen. Die Einheit bietet einen Bohrungsdurchmesser von 1,75 Zoll und ist für statische Fehlausrichtungen bis ±2,0° ausgelegt. Der Käfig aus Polyphenylen­sulfid und die Möglichkeit zur Nachschmierung unterstützen die Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 400 °F für Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert Wellendurchbiegung und Montageungenauigkeiten
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verringert Wartungsintervalle und minimiert Betriebsunterbrechungen
  • Polyphenylen­sulfid-Käfig ermöglicht chemische Beständigkeit und verlängerte Lebensdauer
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet eine hohe strukturelle Unterstützung bei anspruchsvollen Installationen
  • Hochtemperatur-Kontaktdichtung erhält ihre Leistung bei erhöhten Temperaturen und anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusseinheiten, die eine robuste Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal für Fördersysteme, die Wellenversatz und Vibrationen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Hochtemperatur-Prozessanlagen in Fertigungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

841,62 €/ Stückexkl. MwSt

984,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
HF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
136.53 mm
Höhe
51.99 mm
Breite
136.65 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm
Lager
Kugellager