1.129,35 €/ Stückexkl. MwSt
1.321,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ESF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 50.8 mm |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 162.05 mm |
Breite | 162.05 mm |
Außendurchmesser | 69.16 mm |
Lager | Kugellager |