Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung ESF-24C

  • ERIKS:23440400
  • Hersteller:ESF-24C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit Stellschraubenwellenbefestigung. Das Gehäuse besteht aus Gusseisen und ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°. Der Lagereinsatz ist mit einer schwarzen Oxidbeschichtung und einer Einfachlippen-Dichtung ausgestattet. Für den Betrieb bis zu 104 °C ausgelegt, bietet sie eine dynamische Tragzahl von 3.330 kg.

Funktionen
  • Die Madenschrauben-Wellenbefestigung sorgt für eine sichere Installation und minimiert das Durchrutschen der Welle während des Betriebs.
  • Einsatzlager für Standardbelastungen bietet zuverlässige Leistung bei dynamischen Lasten
  • Gehäuse aus Gusseisen mit Flanschblock bietet strukturelle Steifigkeit für schwere Montageanwendungen
  • Einfachlippendichtung verringert das Kontaminationsrisiko und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit, um anspruchsvollen Industrieumgebungen standzuhalten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HVAC-Gebläseeinheiten und Ventilatoren
  • Ideal zur Montage in landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

746,29 €/ Stückexkl. MwSt

873,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ESF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
49.23 mm
Höhe
51.21 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock