791,26 €/ Stückexkl. MwSt
925,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ESF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 130.3 mm |
Höhe | 51.21 mm |
Breite | 130.3 mm |
Außendurchmesser | 52.58 mm |
Lager | Standard-Lager |
Gehäuse | Flansch, Vier Bolzen |