Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung ESF-24

  • ERIKS:11909990
  • Hersteller:ESF-24
Image 1
Überblick

Diese Rillenkugellagereinheit verfügt über eine Hochtemperatur-Labyrinthdichtung und einen Käfig aus PPS-Material für zuverlässige Leistung. Der Bohrungsdurchmesser von 1,5 Zoll und der Außendurchmesser des Innenrings von 2,07 Zoll eignen sich für verschiedene industrielle Anwendungen. Mit statischen und dynamischen Tragzahlen von 19.863,3 N bzw. 32.637,9 N gewährleistet sie eine robuste Lastaufnahme. Die Ausführung aus Wälzlagerstahl 52100 sorgt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung und verringert das Risiko eines Wellenrutschens.
  • Statische und dynamische Tragzahlen ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb unter erheblichen radialen und axialen Kräften
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit für den industriellen Einsatz
  • PPS-Polyphenylensulfid-Käfig bietet Stabilität bei hoher thermischer und mechanischer Belastung
  • Hochtemperatur-Labyrinthdichtung verbessert den Schutz vor Verunreinigungen und verlängert die Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die unter hoher Belastung und Vibration arbeiten
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die thermischen Zyklen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die robuste Kugellagereinheiten benötigen
Zur Liste hinzufügen

770,37 €/ Stückexkl. MwSt

901,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ESF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
130.3 mm
Breite
130.3 mm
Lager
Kugellager