2.115,44 €/ Stückexkl. MwSt
2.475,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | EMSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 74.61 mm |
Wellendurchmesser | 2.11/16 in |
Höhe | 80.98 mm |
Breite | 196.85 mm |
Außendurchmesser | 92.56 mm |
Lager | Kugellager |