601,98 €/ Stückexkl. MwSt
704,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRFC-PN |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 133.35 mm |
Höhe | 48.02 mm |
Breite | 132.08 mm |
Höhe Achse | 16 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.6 mm |