Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 315

  • ERIKS:23986579
  • Hersteller:RFB 315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein zweiteiliges geteiltes Gehäuse aus Gusseisen in einer Flansch-Vierloch-Konfiguration für eine sichere Befestigung. Sie verwendet einen Kegelrollenlager-Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für eine robuste Lastaufnahme. Das Doppelschellen-Befestigungssystem gewährleistet die Wellenstabilität während des Betriebs. Die Fähigkeit zur statischen Winkelausgleich wird unterstützt, wodurch sie für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Vier-Bolzen-Design bietet eine stabile und steife Installation in Gerätebaugruppen
  • Geteilte zweiteilige Bauweise ermöglicht eine unkomplizierte Wartung und den Austausch von Lagern
  • Die doppelte Klemmhalterung sorgt für Wellenrückhaltung und Betriebssicherheit
  • Kegelrollen-Einsatz sorgt für präzise Ausrichtung, um den Verschleiß zu verringern und die Lebensdauer zu verlängern
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Festigkeit für zuverlässige Schwerlastleistung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die einen einfachen Einsatzwechsel und Wartungszugang erfordern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die hohen Radial- und Axiallasten ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste und stabile Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

6.070,93 €/ Stückexkl. MwSt

7.102,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
3.15/16 in
Länge
260.35 mm
Höhe
165.1 mm
Breite
165.1 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
196.85 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Flanschenblock