Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 215

  • ERIKS:23986570
  • Hersteller:RFB 215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein robustes, zweiteilig geteiltes Gehäuse aus Gusseisen, das für statische Fehlausrichtungsbedingungen geeignet ist. Das Gehäuse ist mit vier Befestigungsbohrungen und einem Kegelrollenlager-Einsatz ausgestattet. Es ist für feste, nicht ausdehnbare Anwendungen konzipiert und unterstützt Drehzahlen bis zu 1750 U/min sowie maximale Betriebstemperaturen von 220 °F. Ein Schmiernippel mit 1/8 NPT-Gewinde ermöglicht eine einfache Wartung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Das Schmiernippel ermöglicht eine regelmäßige Schmierung und reduziert Ausfallzeiten sowie Wartungskosten
  • Die doppelte Klemmringbefestigung minimiert das Durchrutschen der Welle und gewährleistet eine präzise Positionierung während des Betriebs.
  • Kegelrollenlager-Einsatz kompensiert statische Fehlausrichtung für eine zuverlässige Kraftübertragung
  • Gusseisenkonstruktion bietet hohe Festigkeit und Langlebigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Vierloch-Flanschbefestigung sorgt für eine sichere Montage an Schwerlastgeräten und verringert das Risiko von Fehlausrichtungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit schweren Maschinen in Materialflusssystemen
  • Ideal für Industrieventilatoren in HLK-Anlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Aufbereitung von Zuschlagstoffen
Zur Liste hinzufügen

2.740,11 €/ Stückexkl. MwSt

3.205,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
196.85 mm
Höhe
119.08 mm
Breite
119.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
152.4 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Flanschenblock