Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 207C

  • ERIKS:23986563
  • Hersteller:RFB 207C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Produkt ist für anspruchsvolle Anwendungen mit Kegelrollenlagern und einem robusten Gehäuse aus Gusseisen konzipiert.

Funktionen
  • Die Standardserienkonfiguration gewährleistet die Kompatibilität mit gängigen industriellen Montageabmessungen
  • Pulverbeschichtete Epoxid-Oberfläche bietet Korrosionsbeständigkeit und langanhaltende Haltbarkeit
  • Laufbahnmontierte Kontaktabweisdichtung bietet wirksamen Schutz gegen Verunreinigungen
  • Doppelkragen-Verriegelung sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Verriegelungsmechanismus
  • Stahlkäfigkonstruktion ermöglicht eine hervorragende Aufnahme von Radial-, Axial- und kombinierten Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die Schmierung und hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für statische Fehlausrichtung in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Verwendet mit schweren Industriemaschinen, die zuverlässige Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.904,31 €/ Stückexkl. MwSt

2.228,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
174.63 mm
Höhe
106.38 mm
Breite
106.36 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
136.53 mm
Lager
Kegelrollenlager