1.794,26 €/ Stückexkl. MwSt
2.099,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 2.1/4 in |
Länge | 174.63 mm |
Höhe | 106.38 mm |
Breite | 174.63 mm |
Höhe Achse | 38.1 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136.53 mm |