1.479,39 €/ Stückexkl. MwSt
1.730,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 142.88 mm |
Höhe | 92.08 mm |
Breite | 92.08 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111.13 mm |
Gehäuse | Massiv |