1.396,32 €/ Stückexkl. MwSt
1.633,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 136.53 mm |
Höhe | 88.9 mm |
Breite | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 104.78 mm |
Gehäuse | Flanschenblock |