Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 108C CR

  • ERIKS:11910166
  • Hersteller:RFB 108C CR
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, einen Einsatz aus schwarzoxidiertem 52100-Stahl und eine Filz-Labyrinthdichtung für zuverlässige Schmierung und statische Fluchtungsabweichungstoleranz.

Funktionen
  • Das konzentrische Verriegelungssystem sorgt für eine präzise Wellenausrichtung und reduziert Vibrationen
  • Schwarzoxid-beschichteter Einsatz erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und mechanische Beschädigungen
  • Das Landriding-Käfigdesign verbessert die Fettverteilung für eine optimierte Schmierung
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse verbessert Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Geeignet für modulare Rahmensysteme mit Standard-Stehlager-Konfigurationen
  • Ideal für Maschinen, bei denen Wartungsintervalle und Lagerlebensdauer entscheidend sind
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen in staubigen, kontaminierten Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

1.612,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.886,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB CR
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Fluorpolymerbeschichtet
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
136.53 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock