Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 108C

  • ERIKS:23440772
  • Hersteller:RFB 108C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Kegelrollen-Einsatz, der eine robuste Unterstützung für rotierende Wellen gewährleistet. Das Doppelklemmbefestigungssystem sorgt für eine sichere Montage in anspruchsvollen Umgebungen. Die statische Fluchtungsabweichung von ±3,0° gleicht geringe Wellenabweichungen aus. Der Einsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl für erhöhte Verschleißfestigkeit. Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Einsatzdauer in Schwerlastanwendungen.

Funktionen
  • ±3,0° statische Ausrichttoleranz ermöglicht Installationsabweichungen und erhöht die Systemflexibilität
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine fortlaufende Wartung, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Lebensdauer verlängert werden.
  • Die doppelte Klemmringbefestigung sorgt für einen sicheren Halt der Welle und minimiert das Risiko des Durchrutschens.
  • Kegelrollenlager-Einsatz sorgt für eine effiziente Lastverteilung und verringert vorzeitigen Verschleiß
  • Das Gehäuse aus Gusseisen hält hohen mechanischen Belastungen stand und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Sockeln aus Gusseisen in Fertigungsanlagen
  • Ideal zur Unterstützung rotierender Wellen in schweren Maschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Schüttgutumschlagbetrieben
Zur Liste hinzufügen

1.241,13 €/ Stückexkl. MwSt

1.452,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
136.53 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm
Lager
Kegelrollenlager