Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 108

  • ERIKS:23986549
  • Hersteller:RFB 108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Vierloch-Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit Stahlhalter und einer Filz-Labyrinthdichtung. Es ist für statische Fehlausrichtungen bis ±3,0° ausgelegt und ermöglicht eine sichere Wellenbefestigung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Der einsatzgehärtete Innenring und die Doppelklemmbefestigung sorgen für zuverlässigen Halt und Langlebigkeit. Ein Schmiernippel mit 1/8 NPT-Gewinde ermöglicht standardisierte Schmierpraktiken.

Funktionen
  • Schmierfettanschluss mit Gewindegröße 1/8 NPT ermöglicht eine effiziente Wartung des Schmierplans
  • ±3,0° statische Ausrichttoleranz gleicht Installationsungenauigkeiten aus und minimiert Ausfallzeiten
  • Doppelkragen-Befestigungsart mit Verriegelung sichert die Welle und reduziert Vibrationen und Durchrutschen
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen und erhöht die Lebensdauer von Lagern in anspruchsvollen Umgebungen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Einsatzbereichen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die Flanschlager verwenden
  • Ideal für Fördertechnik, die eine starre Wellenlagerung erfordert
  • Verwendet mit Förderanlagen in Fertigungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

1.293,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.513,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
136.53 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm