Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 106C

  • ERIKS:23986546
  • Hersteller:RFB 106C
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit Verpackungsmaßen von 6,38 Zoll x 3,63 Zoll hergestellt und ist für den Einsatz in industriellen und mechanischen Anwendungen konzipiert.

Funktionen
  • Geeignet für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, die präzise Komponenten erfordern
  • In kompakter Größe verpackt für einfache Lagerung und Handhabung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die kompakte Komponenten erfordern
  • Ideal für Reparaturen an Maschinen und Anlagen
  • Verwendet mit automatisierten Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

1.122,37 €/ Stückexkl. MwSt

1.313,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
117.48 mm
Höhe
92.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
88.9 mm