Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 104

  • ERIKS:23986543
  • Hersteller:RFB 104
Image 1
Überblick

Dieser Vierloch-Flanschblock verwendet ein geteiltes Gehäuse aus Gusseisen und ein Kegelrollenlager mit doppelter Klemmringbefestigung für kombinierte Lastaufnahme, hohe Wellenhaltekraft und statischen Ausgleich von Fluchtungsfehlern.

Funktionen
  • Austauschbare Lagereinsätze minimieren Wartungsstillstand im Außendienst
  • Schwerlast-Kegelrollen ermöglichen die Aufnahme von Radial- und Axiallasten
  • Filzgefütterte Schleuderdichtung hilft, das Eindringen von Staub zu verhindern und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Doppelkragenbefestigung sorgt für eine sichere Wellenarretierung und Widerstandsfähigkeit gegen Stöße
  • Pulverbeschichtetes geteiltes Gusseisengehäuse verbessert die Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine robuste Flanschmontage und schnelle Wartung erfordern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, bei denen eine zuverlässige kombinierte Lastenhandhabung erforderlich ist
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die unter Vibrationen eine hohe Haltekraft benötigen
Zur Liste hinzufügen

994,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.163,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.38 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
101.6 mm
Höhe
72.24 mm
Breite
95.25 mm
Höhe Achse
25.4 mm
Außendurchmesser
57.15 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
73.03 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Massiv