8.955,11 €/ Stückexkl. MwSt
10.477,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSFD |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 125.41 mm |
Wellendurchmesser | 4.15/16 in |
Länge | 323.85 mm |
Höhe | 152.4 mm |
Breite | 323.85 mm |
Außendurchmesser | 161.04 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 254 mm |