14.676,38 €/ Stückexkl. MwSt
17.171,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSFD |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1.25 INH |
Wellendurchmesser | 112.71 mm |
Wellendurchmesser | 4.7/16 in |
Länge | 323.85 mm |
Höhe | 152.4 mm |
Breite | 323.85 mm |
Höhe Achse | 39.62 mm |
Außendurchmesser | 161.04 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 254 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Gusseisengehäuse |