Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung TFT-23TC-1

  • ERIKS:23990492
  • Hersteller:TFT-23TC-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit pulverbeschichteter Oberfläche, das in industriellen Anwendungen robusten Halt bietet. Der Lagereinsatz ist mit schwarzer Oxidschicht versehen, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Für Langlebigkeit ausgelegt, bietet sie statische und dynamische Tragzahlen, die für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind. Die Flanschbefestigung mit zwei Schrauben gewährleistet eine sichere Montage und Ausrichtung. Die Einheit arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu 104°C.

Funktionen
  • Das Zwei-Bolzen-Flanschdesign ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung an Maschinen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Haltbarkeit unter Hochlastbedingungen
  • Schwarzoxid-Lagereinsatz minimiert die Reibung und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Pulverbeschichtete Oberfläche erhöht die Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für einen stabilen Betrieb unter hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Landmaschinen, bei denen eine zuverlässige Lagerleistung unerlässlich ist
  • Ideal für Fördertechnik, die in mäßigen Temperaturbereichen betrieben wird
  • Verwendet mit Förderanlagen, die in Fertigungslinien eine starre Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

336,17 €/ Stückexkl. MwSt

393,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
123.83 mm
Höhe
93.66 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100.01 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig