Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung TFT-22TC-1

  • ERIKS:23990489
  • Hersteller:TFT-22TC-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Rillenkugellager in Standardausführung mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,375 Zoll und ermöglicht statischen Ausgleich von Fluchtungsfehlern. Das Gehäuse ist für zwei Befestigungsschrauben ausgelegt und für ausschließlich statische Fehlausrichtung bis ±2,0° konzipiert. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit einer schwarzen Oxidbeschichtung, geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Die statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° ermöglicht geringe Wellendurchbiegungen, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
  • Flanschgehäuse mit Zwei-Bolzen-Befestigung ermöglicht eine sichere und stabile Installation in Maschinen
  • 493 lb statische Belastung verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die schwarze Oxid-Beschichtung des Lagereinsatzes erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine zuverlässige Leistung unter feuchten Bedingungen.
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer bei anspruchsvollen Einsätzen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die Zweiloch-Flanschlagereinheiten verwenden
  • Ideal für Fördertechnik in Industrie- oder Verarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die selbstausrichtende Flanschlager erfordern
Zur Liste hinzufügen

482,71 €/ Stückexkl. MwSt

564,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
123.83 mm
Höhe
93.66 mm
Breite
93.73 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100.01 mm
Lager
Kugellager