Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung TFT-20TC-1

  • ERIKS:23990487
  • Hersteller:TFT-20TC-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über eine Einfachlippen-Kontaktdichtung und einen Lagerinnenring mit schwarzer Oxidbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Das einteilige Gehäuse ist für eine robuste Befestigung in industriellen Umgebungen ausgelegt. Die konzentrische Wellenklemmung fixiert das Lager während des Betriebs. Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Normale radiale Lagerluft gewährleistet eine optimale Lastverteilung und unterstützt eine zuverlässige Lagerfunktion
  • Schwarzoxid-Lagereinsatz bietet Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer von Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die konzentrische Wellenklemmung sorgt für einen sicheren und gleichmäßigen Halt und verhindert Wellenbeschädigungen sowie ein Durchrutschen.
  • Einteilige Gehäusekonstruktion sorgt für strukturelle Stabilität und verringert Installationszeit sowie Ausrichtungsprobleme
  • Einfachlippendichtung minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoreinheiten, die eine sichere Flanschmontage erfordern
  • Ideal für Montageanforderungen in der Landtechnik
  • Wird mit Industrie-Förderanlagen für eine zuverlässige Wellenlagerung verwendet
Zur Liste hinzufügen

458,91 €/ Stückexkl. MwSt

536,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
123.83 mm
Höhe
93.66 mm
Außendurchmesser
65.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100.01 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig