Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung TFT-19TC-1

  • ERIKS:23990480
  • Hersteller:TFT-19TC-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Kugellager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Standard-Lagertyp für einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen. Das pulverbeschichtete Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit, während der landgeführte Käfighalter eine stabile Käfigleistung gewährleistet. Die Einheit unterstützt eine dynamische Tragfähigkeit von 4381 lb und ist für einen Wellendurchmesser von 1,1875 Zoll ausgelegt. Eine zonenvergütete Innenringlaufbahn und die Fähigkeit zur statischen Ausrichtungskompensation unterstützen zudem anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung ermöglicht reduzierte Wartungsstillstandszeiten und eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Ermöglicht bis zu ±2,0° statischen Versatz und reduziert Installationsfehler sowie Wellenbelastung
  • Zonen-gehärteter Innenring verlängert die Lebensdauer durch verbesserte Verschleißfestigkeit
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere und stabile Wellenbefestigung unter Belastung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die in korrosiven oder staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Ideal für Industrieventilatoren, bei denen dynamische Belastungen und Vibrationen kontrolliert werden müssen
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine sichere Wellenlagerung und einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

286,55 €/ Stückexkl. MwSt

335,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
112.71 mm
Höhe
82.55 mm
Breite
82.55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.49 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock