Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung TFT-18TC-1

  • ERIKS:23990476
  • Hersteller:TFT-18TC-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse mit Kugellagereinsatz für eine sichere Wellenabstützung. Sie ist fest ausgeführt und besitzt eine konzentrische Wellenklemmung sowie eine Einfachlippen-Dichtung zum Schutz vor Verunreinigungen. Die Einheit trägt dynamische Lasten bis zu 4381 lb und arbeitet bei Drehzahlen bis zu 5450 U/min. Die schwarze Oxidbeschichtung erhöht die Haltbarkeit in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Lagerinnenfinish erhöht die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere und stabile Befestigung der Welle bei Vibrationen
  • Einfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und schützt so die internen Komponenten
  • Rillenkugellagereinsatz mit laufsteggeführtem Käfig verringert die Reibung und ermöglicht hohe Betriebsdrehzahlen
  • Einteilige Gehäusekonstruktion minimiert Fehlausrichtungen und sorgt für eine gleichmäßige Wellenunterstützung bei Hochlastanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine zuverlässige Flanschlager-Unterstützung erfordern
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die unter starken Vibrationen betrieben werden
  • Verwendet mit Industrieförderanlagen, die eine stabile Wellenbefestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

391,44 €/ Stückexkl. MwSt

457,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarze Oxidationsbeschichtung
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Länge
112.71 mm
Höhe
82.55 mm
Höhe Achse
20.57 mm
Außendurchmesser
56.64 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.49 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig