Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFTMH-206T

  • ERIKS:11909112
  • Hersteller:SFTMH-206T
Image 1
Überblick

Dieses Bauteil wird mit einer Verpackungslänge von 6,00 Zoll und einer Höhe von 1,80 Zoll geliefert. Es eignet sich für die Integration in Systeme, die eine kompakte Verpackung erfordern.

Funktionen
  • UPC 662461345207 ermöglicht eine präzise Produktidentifikation während Beschaffungs- und Logistikprozessen
  • Eine Verpackungshöhe von 1,80 Zoll ermöglicht die Installation in Bereichen mit begrenztem vertikalem Freiraum
  • Die Verpackungslänge von 6,00 Zoll ermöglicht eine unkomplizierte Integration in standardisierte Geräteraume
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Vertriebsnetzen, die aus mexikanischen Produktionsstätten beziehen
  • Ideal für Verpackungssysteme, die eine präzise Rückverfolgbarkeit von Produkten erfordern
  • Verwendet mit kompakten Gehäusen, die eine strikte Einhaltung der Maße erfordern
Zur Liste hinzufügen

302,34 €/ Stückexkl. MwSt

353,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFTMH-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
152.4 mm
Höhe
45.72 mm