553,82 €/ Stückexkl. MwSt
647,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 50.8 mm |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 215.9 mm |
Höhe | 133.35 mm |
Breite | 133.35 mm |
Höhe Achse | 20.57 mm |
Außendurchmesser | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184.15 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |