Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-32RTC

  • ERIKS:23989152
  • Hersteller:SFT-32RTC
Image 1
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Rillenkugellagereinsatz für Standardbelastungen. Sie ist für statische Fluchtungsfehler ausgelegt und besitzt eine zylindrische Bohrung sowie ein pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit. Die Baugruppe ist für Betriebstemperaturen bis 104 °C ausgelegt und wird mit Lithium-Komplexfett NLGI 2 geschmiert.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert geringe Wellendurchbiegungen und verhindert vorzeitigen Verschleiß
  • Das Kugellagereinsatz in Standardausführung ermöglicht eine zuverlässige Rotation und minimiert Wartungsintervalle
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung und verringert das Risiko von Verformungen unter Belastung.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die eine sichere Flanschmontage erfordern
  • Ideal für Montageanforderungen in der Landtechnik
  • Verwendet mit Fördersystemen zur stabilen Wellenlagerung
Zur Liste hinzufügen

498,56 €/ Stückexkl. MwSt

583,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
2 in
Länge
188.91 mm
Höhe
115.89 mm
Außendurchmesser
85.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157.16 mm
Lager
Kugellager