474,77 €/ Stückexkl. MwSt
555,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarze Oxidationsbeschichtung |
Bolzen größe | 9/16 INH |
Wellendurchmesser | 49.21 mm |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 188.91 mm |
Höhe | 115.89 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157.16 mm |
Lager | Kugellager |