Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-24T

  • ERIKS:23989012
  • Hersteller:SFT-24T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein einteiliges, pulverbeschichtetes Gehäuse und einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Es kompensiert statische Fluchtungsfehler bis ±2,0° und ist für die feste Montage mit zwei Befestigungsbohrungen ausgelegt. Die Einheit ist nachschmierbar und für Betriebstemperaturen bis 220°F geeignet. Die dynamische und statische Tragfähigkeit beträgt jeweils 32.639,7 N und 19.868,2 N.

Funktionen
  • Betrieb bei Temperaturen bis zu 220°F im Dauerbetrieb ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Prozessen
  • Die Nachschmierfähigkeit trägt zur Aufrechterhaltung der Leistung bei und minimiert Wartungsstillstände.
  • Unterstützt statische Fehlausrichtung bis zu ±2,0°, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Lagerschadens verringert wird
  • Rillenkugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Tragfähigkeit und verlängerte Lebensdauer
  • Das einteilige, pulverbeschichtete Gehäuse erhöht die Haltbarkeit und widersteht Korrosion in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die robuste Festflanschlager benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die in korrosiven Umgebungen betrieben werden
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen für eine zuverlässige Wellenlagerung
Zur Liste hinzufügen

356,31 €/ Stückexkl. MwSt

416,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
171.45 mm
Höhe
104.78 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.67 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig