331,06 €/ Stückexkl. MwSt
387,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 155.58 mm |
Höhe | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 65.02 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130.18 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |