Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-22TC

  • ERIKS:23988961
  • Hersteller:SFT-22TC
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit einem konzentrischen Skwezloc-Klemmsystem und einer einlippigen Kontaktabdichtung und ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung sowie einen reibungslosen Betrieb in mittelschweren Industrieanwendungen.

Funktionen
  • Einfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für saubere interne Schmierung
  • Ein landreitender Käfig gewährleistet eine vollständige Fettzirkulation und verlängert die Schmierintervalle
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit und verringert den Oberflächenverschleiß während des Betriebs
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
  • Konzentrische Skwezloc-Verriegelung sorgt für gleichmäßiges Spannen und gewährleistet einen ausgewogenen Wellenlauf
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die geräuscharme und zuverlässige Lager benötigen
  • Verwendet mit leichten Industrieantrieben, die unter variablen Lastbedingungen betrieben werden
  • Ideal für kompakte Förderanlagen, die eine präzise Zwei-Bolzen-Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

346,81 €/ Stückexkl. MwSt

405,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
34.93 mm
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
155.58 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
95.25 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
47.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig