Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-22T

  • ERIKS:23988958
  • Hersteller:SFT-22T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein Kugellager mit statischer Ausgleichsfähigkeit und gerader Bohrung. Das Gehäuse ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Gefertigt aus 52100 Wälzlagerstahl, ist sie für hohe Drehzahlen geeignet und trägt erhebliche Radiallasten. Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine verlängerte Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Das Flanschgehäuse ermöglicht eine sichere Montage in beengten Einbauräumen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht Wartungsarbeiten und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Die Konstruktion aus 52100 Wälzlagerstahl bietet erhöhte Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet verbesserten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Statische Ausrichtungsunterstützung trägt dazu bei, die Ausrichtung unter festen Wellenbedingungen aufrechtzuerhalten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die hohe Geschwindigkeit benötigen
  • Ideal für Fördersysteme, die in staubigen Industrieumgebungen betrieben werden
  • Verwendet bei Maschinen, die eine feste Lagerung rotierender Wellen erfordern
Zur Liste hinzufügen

327,90 €/ Stückexkl. MwSt

383,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
155.58 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Lager
Kugellager