Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-20T CTY

  • ERIKS:23988927
  • Hersteller:SFT-20T CTY
Image 1
Überblick

Dieses Produkt ist mit Abmessungen von 5,00 Zoll in Länge und Höhe verpackt. Verpackungsangaben ermöglichen eine präzise Planung für Lagerbestand und Lieferkettenmanagement.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 5,00 Zoll ermöglicht effizientes Stapeln und eine optimale Lagerraumnutzung
  • Eine Verpackungslänge von 5,00 Zoll erleichtert die Handhabung bei Lagerung und Transport
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit inländischen Vertriebsnetzen, die regionale Beschaffung priorisieren
  • Ideal für Lagersysteme, die auf kompakte Verpackungen optimiert sind
  • Verwendet bei Lagerhaltungsprozessen, die standardisierte Verpackungsmaße erfordern
Zur Liste hinzufügen

339,99 €/ Stückexkl. MwSt

397,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
155.58 mm
Höhe
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm