Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-208TMC

  • ERIKS:23988894
  • Hersteller:SFT-208TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse für erhöhte Stabilität. Der konzentrische Wellenklemmmechanismus und die Einfachlippendichtung sorgen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Die Einheit ist für eine feste Positionierung mit statischer Ausgleichsfähigkeit bis zu ±2,0° ausgelegt.

Funktionen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung unterstützt Wartungspläne und verlängert die Lebensdauer von Lagern
  • Eine statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° verringert das Risiko unzulässiger Belastungen der Komponenten
  • Einfachlippendichtung verhindert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Wellenverbindung unter Betriebsbelastungen
  • Flanschgehäuse gewährleistet präzise Montage und Stabilität in anspruchsvollen Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine Nachschmierung für verlängerte Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Anlagen, die während des Betriebs leichten Wellenversätzen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördersystemen, die feste und stabile Lagerbefestigungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

470,71 €/ Stückexkl. MwSt

550,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M14
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
171.5 mm
Höhe
104.8 mm
Breite
104.9 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.7 mm