Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-208TM

  • ERIKS:23988893
  • Hersteller:SFT-208TM
Image 1
Überblick

Dieses Produkt ist mit einer Länge von 4,63 Zoll und einer Höhe von 7,50 Zoll verpackt. Geeignet für Anforderungen der MRO-Branche, die spezifische Verpackungsmaße benötigen.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 7,50 Zoll gewährleistet die Eignung für die Platzierung auf Regalen in Distributionszentren
  • Eine Verpackungslänge von 4,63 Zoll ermöglicht eine platzsparende Lagerung in Lagerumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Logistikprozessen, die den Bestand anhand der Paketgröße optimieren
  • Ideal für Einrichtungen, die Komponenten mit festgelegten Verpackungsmaßen benötigen
Zur Liste hinzufügen

528,03 €/ Stückexkl. MwSt

617,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
171.5 mm
Höhe
104.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.7 mm