397,61 €/ Stückexkl. MwSt
465,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 155.6 mm |
Höhe | 95.3 mm |
Breite | 95.25 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130.2 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |