Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-206TMC

  • ERIKS:23988881
  • Hersteller:SFT-206TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlageregehäuse besteht aus Gusseisen und bietet Festigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Der Kugellagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung zum Schutz vor Verschleiß. Das Flanschdesign mit zwei Befestigungsbohrungen erleichtert die sichere Montage und Ausrichtung. Das pulverbeschichtete Gehäuse sorgt für verbesserten Korrosionsschutz in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Schmiernippel mit M8x1-Gewinde ermöglicht eine einfache Nachschmierung zur Verlängerung der Lagerleistung
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Tragfähigkeit und verringert die Wartungsintervalle
  • Rillenkugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung bietet erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Flanschgehäuse vereinfacht die Installation und gewährleistet eine zuverlässige Wellenausrichtung in Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die eine sichere Zweischraubenflanschbefestigung benötigt
  • Ideal für Industrieventilatoren und Gebläse mit häufigem Schmierbedarf
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste Wellenlagerung und einfache Wartung erfordern
Zur Liste hinzufügen

334,34 €/ Stückexkl. MwSt

391,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
141.3 mm
Höhe
82.6 mm
Breite
82.55 mm
Außendurchmesser
56.64 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.7 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock