Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-205TMC

  • ERIKS:23988875
  • Hersteller:SFT-205TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit zwei Befestigungsbohrungen, einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen und konzentrischem Klemmmechanismus bietet präzise Ausrichtung, zuverlässige Schmierung und effektive Dichtungsleistung für industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Landlaufende Dichtung gewährleistet einen effektiven Fettfluss für eine gleichmäßige Schmierung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Einfachlippendichtung verhindert Fettverlust und das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht so die Zuverlässigkeit
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert den Verschleißschutz und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Die Skwezloc-Konzentrische Klemmung sorgt für Wellenkonzentrizität und reduziert Betriebsunwuchten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüfter- und Gebläsewellenanordnungen in Fertigungsumgebungen
  • Ideal für Förder- und automatisierte Bewegungssysteme
  • Verwendet mit Fördertechnik- und Antriebseinheiten in leichten Maschinen
Zur Liste hinzufügen

282,12 €/ Stückexkl. MwSt

330,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
123.8 mm
Höhe
69.9 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
13.46 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
98.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock