260,59 €/ Stückexkl. MwSt
304,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 111.9 mm |
Höhe | 60.3 mm |
Breite | 60.45 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 89.7 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |