278,61 €/ Stückexkl. MwSt
325,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 30.16 mm |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 141.29 mm |
Höhe | 82.55 mm |
Breite | 82.55 mm |
Höhe Achse | 13.46 mm |
Außendurchmesser | 115.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.68 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flanschenblock |