Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-18T

  • ERIKS:23988817
  • Hersteller:SFT-18T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für Standardanwendungen. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in industriellen Umgebungen zu verbessern. Sie gleicht statische Fluchtungsfehler bis ±2,0° aus und ist mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 nachschmierbar. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,125 Zoll und einer dynamischen Tragfähigkeit von 4381 lb.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel optimiert die Leistung für allgemeine industrielle Anforderungen
  • Rillenkugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet zuverlässige Tragfähigkeit
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb trotz geringer Wellendurchbiegung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen mit Zweiloch-Flanschbefestigungen
  • Ideal für Fördertechnik in Umgebungen mit mittlerer Belastung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste Flanschblockunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

285,47 €/ Stückexkl. MwSt

334,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
28.58 mm
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Länge
141.29 mm
Höhe
82.55 mm
Breite
82.55 mm
Höhe Achse
13.46 mm
Einbaumaß
141.22 mm
Außendurchmesser
56.64 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.68 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flansch, Zwei Bolzen