Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-14T

  • ERIKS:23988754
  • Hersteller:SFT-14T
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung und ein Gehäuse aus Gusseisen. Die Gesamtbreite beträgt 2,75 Zoll und der Wellendurchmesser 0,875 Zoll. Das Gehäuse ist für eine Nachschmierung ausgelegt und enthält einen auf dem Land laufenden Käfig zur Stabilisierung des Lagers.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei moderater Fehlausrichtung
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung und minimiert Wellenschäden
  • Die landgeführte Käfigführung sorgt für eine gleichmäßige Kugeltrennung und einen reibungslosen Betrieb
  • Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen betrieben werden
  • Ideal für Verarbeitungsmaschinen, die eine präzise Wellenlagerung und Ausrichtung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Befestigung und einfache Wartung erfordern
Zur Liste hinzufügen

265,06 €/ Stückexkl. MwSt

310,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
22.23 mm
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
37.59 mm
Höhe
38.05 mm
Breite
69.85 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock